曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-55Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-55Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
55
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39445412MGPM25-55Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
24,860
22,980
25,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
39445428MGPM25-55Z-A93LS-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
26,900
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39445437MGPM25-55Z-A93-A93
28,270
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39445446MGPM25-55Z-A93L-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
28,930
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39445455MGPM25-55Z-M9B-M9B
30,470
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39445464MGPM25-55Z-M9BW-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
31,020
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39445473MGPM25-55Z-M9BL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
31,130
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39445482MGPM25-55Z-M9PL-M9P
31,350
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39445498MGPM25-55Z-M9BWL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
31,680
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39445507MGPM25-55Z-M9NWV-M9NWV
31,680
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39445516MGPM25-55Z-M9BAL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
33,330
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39445525MGPM25-55Z-XB22-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
34,490
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする