曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-56Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-56Z) - SMC
ストローク(mm)
56
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39445543MGPM25-56Z-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
24,860
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39445552MGPM25-56Z-A93-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
28,270
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39445568MGPM25-56Z-A93L-A93
28,930
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする