SMC
MG Series(MGPM25-70)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(R) ロッド側ロック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マニュアル解除の形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39446505
MGPM25-70-RL
CADデータダウンロード
(L) ロックタイプ
¥29,370
¥
27,980
¥30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39446514
MGPM25-70-RN-M9B
CADデータダウンロード
(N) ノンロックタイプ
¥34,710
¥
31,980
¥35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください