曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-80Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-80Z) - SMC
ストローク(mm)
80
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39449463MGPM25-80Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
25,690
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39449472MGPM25-80Z-A93S-A93
27,390
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39449488MGPM25-80Z-A90L-A90
28,440
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39449497MGPM25-80Z-M9PLS-M9P
28,930
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39449506MGPM25-80Z-A93-A93
29,100
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39449515MGPM25-80Z-XC4-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
29,260
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39449524MGPM25-80Z-A93L-A93
29,760
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39449533MGPM25-80Z-A93L-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
29,760
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39449542MGPM25-80Z-XC6A-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
30,250
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39449558MGPM25-80Z-M9B-M9B
31,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39449567MGPM25-80Z-M9N-M9N
31,520
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39449576MGPM25-80Z-M9BW-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
31,850
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39449585MGPM25-80Z-M9BL-M9B
31,960
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39449594MGPM25-80Z-M9BV-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
32,180
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39449603MGPM25-80Z-M9NWL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
32,510
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39449612MGPM25-80Z-M9PAL-XC4-M9PA
37,730
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする