MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-90Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-90Z) - SMC
ストローク(mm)
90
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39449962MGPM25-90Z-XC22-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
27,720
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39449978MGPM25-90Z-A93-A93
29,100
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39449987MGPM25-90Z-M9B-M9B
31,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39449996MGPM25-90Z-M9BL-M9B
31,960
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39450005MGPM25-90Z-M9BL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
31,960
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39450014MGPM25-90Z-M9BL-XB13-M9B
32,230
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39450023MGPM25-90Z-M9BVL-M9BV
32,840
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする