SMC
MG Series(MGPM32-10)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39459157
MGPM32-10-RL
CADデータダウンロード
(R) ロッド側ロック
(L) ロックタイプ
¥36,960
¥
33,980
¥37,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39459166
MGPM32-10-HN-M9B
CADデータダウンロード
(H) ヘッド側ロック
(N) ノンロックタイプ
¥42,240
¥
38,980
¥42,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください