曜日別特売

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM32-10AZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM32-10AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)10軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39461957MGPM32-10AZ-XC9(A) 0~10
32,620
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39461966MGPM32-10AZ-XC8(A)0~10
36,800
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39461975MGPM32-10AZ-M9BV-XC9(A) 0~10
39,110
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39461984MGPM32-10AZ-M9BL-XC8(A)0~10
43,070
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする