曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-130Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-130Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32シリンダストローク(mm)130作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39464985MGPM32-130Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
44,060
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39464994MGPM32-130Z-M9BS-M9B
46,860
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39465003MGPM32-130Z-A93-A93
47,470
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39465012MGPM32-130Z-A93L-A93
48,130
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39465028MGPM32-130Z-M9B-M9B
49,670
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39465037MGPM32-130Z-M9N-M9N
49,890
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39465046MGPM32-130Z-M9BL-M9B
50,330
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39465055MGPM32-130Z-M9BL-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
50,330
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする