曜日別特売

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM32-15AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM32-15AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)15軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39467392MGPM32-15AZ-XC9(A) 0~10
32,620
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39467408MGPM32-15AZ-XC19-
36,030
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39467417MGPM32-15AZ-A93L-XC19-
40,100
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39467426MGPM32-15AZ-M9BW-XC19-
42,190
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39467435MGPM32-15AZ-M9BL-XC19-
42,300
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする