SMC
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM32-95AZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
95
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39491725
MGPM32-95AZ-XC19
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥43,450
¥
39,980
¥43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39491734
MGPM32-95AZ-M9BL-XC19
CADデータダウンロード
M9B
¥49,720
¥
43,980
¥48,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください