曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-140Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-140Z) - SMC
ストローク(mm)
140
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40690308MGPM50-140Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
52,690
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40690326MGPM50-140Z-A93A93
56,100
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40690344MGPM50-140Z-A93LA93
56,760
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40690362MGPM50-140Z-M9BALM9BA
61,160
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする