SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-105Z)
ストローク(mm)
105
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
63
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40739746
MGPM63-105Z-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
51,980
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40739755
MGPM63-105Z
CADデータダウンロード
-
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
51,980
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40739764
MGPM63-105Z-M9NWVL
CADデータダウンロード
-
M9NWV
¥
59,460
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください