SMC
MG Series(MGPM80-140Z)
チューブ内径(Φmm)
80
シリンダストローク(mm)
140
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40760834
MGPM80-140Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥75,680
¥
66,980
¥73,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40760843
MGPM80-140Z-A93L
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥79,750
¥
72,980
¥80,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください