SMC
MG Series(MGPM80-20)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(R) ロッド側ロック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マニュアル解除の形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40762137
MGPM80-20-RN
CADデータダウンロード
(N) ノンロックタイプ
¥
65,890
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40762146
MGPM80-20-RL
CADデータダウンロード
(L) ロックタイプ
¥
66,770
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください