MG Series(MGPM80-210Z)

MG Series(MGPM80-210Z) - SMCMG Series(MGPM80-210Z) - SMCMG Series(MGPM80-210Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)80シリンダストローク(mm)210作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40762873MGPM80-210Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
93,720
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40762882MGPM80-210Z-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
97,130
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする