曜日別特売

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM80-35AZ)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM80-35AZ) - SMC
ストローク(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40765673MGPM80-35AZ-A90-XC19A90(-) 2ヶ付
¥69,910
¥63,980
¥70,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40765682MGPM80-35AZ-M9NS-XC19M9N(S) 1ヶ付
¥70,730
¥64,980
¥71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする