MG Series(MGPM80-45Z)

MG Series(MGPM80-45Z) - SMCMG Series(MGPM80-45Z) - SMCMG Series(MGPM80-45Z) - SMCMG Series(MGPM80-45Z) - SMCMG Series(MGPM80-45Z) - SMC
ストローク(mm)
45
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
80
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40766312MGPM80-45Z-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
61,050
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40766328MGPM80-45Z-XC22(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
62,810
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40766337MGPM80-45Z-XB6(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
65,450
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40766346MGPM80-45Z-M9B-XC22M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
68,420
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする