SMC
MG Series(MGPM80-70Z)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40768078
MGPM80-70Z-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
¥
62,150
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
40768087
MGPM80-70Z-A93L
CADデータダウンロード
-
¥
66,220
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください