MG Series(MGPM80-90Z)

MG Series(MGPM80-90Z) - SMCMG Series(MGPM80-90Z) - SMCMG Series(MGPM80-90Z) - SMCMG Series(MGPM80-90Z) - SMCMG Series(MGPM80-90Z) - SMCMG Series(MGPM80-90Z) - SMC
ストローク(mm)
90
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
80
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40769085MGPM80-90Z-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
66,660
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40769094MGPM80-90Z-A90L-A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
69,410
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40769103MGPM80-90Z-A93L-A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
70,730
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
40769112MGPM80-90Z-M9B-M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
72,270
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40769128MGPM80-90Z-M9NW-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
72,820
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする