曜日別特売

MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWL20TF)

MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWL20TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40779533MGPWL20TF-2525
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40779542MGPWL20TF-1515
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40779558MGPWL20TF-55
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40779567MGPWL20TF-4040
36,080
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40779576MGPWL20TF-5050
36,080
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40779585MGPWL20TF-7575
38,280
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40779594MGPWL20TF-100100
40,480
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40779603MGPWL20TF-150150
44,880
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40779612MGPWL20TF-200200
49,280
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする