SMC
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWL20TN)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動両ロッド
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40779628
MGPWL20TN-25
CADデータダウンロード
25
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥33,880
¥
29,980
¥32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40779637
MGPWL20TN-50-M9BL
CADデータダウンロード
50
M9B
¥42,350
¥
38,980
¥42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください