SMC
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWM20TN)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40784826
MGPWM20TN-25
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥26,680
¥
24,980
¥27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40784835
MGPWM20TN-25-M9PM
CADデータダウンロード
M9P
¥32,840
¥
29,980
¥32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください