SMC
MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTL63TN)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
軸受種類
ガイドロッド:(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
シリンダ部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、テーブル部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
テーブル回転位置検知用金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40813377
MGTL63TN-25-10
CADデータダウンロード
25
(10) 90°位置決め角度
¥
87,010
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
40813386
MGTL63TN-200-23
CADデータダウンロード
200
(23) 180°位置決め角度
¥
127,930
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください