曜日別特売

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTL80TN)

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTL80TN) - SMC
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
軸受種類
ガイドロッド:(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
シリンダ部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、テーブル部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
テーブル回転位置検知用金具
(15) 90°位置決め角度
スイッチ取付金具
1個回転位置検知用金具(a)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40813544MGTL80TN-125-15
138,990
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする