曜日別特売

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZ50TNZ)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZ50TNZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしスクレーパコイル:(Z) 有内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40819013MGZ50TNZ-7575
33,880
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
40819022MGZ50TNZ-125125
36,960
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
40819038MGZ50TNZ-150150
38,500
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
40819047MGZ50TNZ-250250
44,660
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする