曜日別特売

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZF20Z)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZF20Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) M5x0.8スクレーパコイル:(Z) 有内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40821375MGZF20Z-7575(-) オートスイッチなし
24,310
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
40821384MGZF20Z-125125(-) オートスイッチなし
26,400
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
40821393MGZF20Z-50-M9BL50M9B
30,580
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
40821402MGZF20Z-150-M9BL150M9B
33,720
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
40821418MGZF20Z-645-M9BAL645M9BA
58,910
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする