MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZG20Z)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZG20Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) M5x0.8スクレーパコイル:(Z) 有内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40824412MGZG20Z-75(-) オートスイッチなし75
24,310
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
40824428MGZG20Z-100(-) オートスイッチなし100
25,360
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
40824437MGZG20Z-75-A93A9375
27,720
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする