MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZL50TNZ)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZL50TNZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75リード線(m)3ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類M9NWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付スクレーパコイル:(Z) 有内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40827517MGZL50TNZ-75-M9NWVL
47,190
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする