SMC
MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZL80TFZ)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(TF) G
スクレーパ
コイル:(Z) 有
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40828402
MGZL80TFZ-200
CADデータダウンロード
200
(-) オートスイッチなし
¥
89,870
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
40828418
MGZL80TFZ-500-M9N
CADデータダウンロード
500
M9N
¥
129,360
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
40828427
MGZL80TFZ-1000-M9BW
CADデータダウンロード
1000
M9BW
¥
185,790
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください