SMC
MGZR - 倍力シリンダ回り止めなし(MGZR25Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
スクレーパ
コイル:(Z) 有
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40829032
MGZR25Z-140
CADデータダウンロード
140
(-) オートスイッチなし
¥25,360
¥
22,980
¥25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
40829048
MGZR25Z-75-M9B
CADデータダウンロード
75
M9B
¥27,830
¥
25,980
¥28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください