SMC
MGZR - 倍力シリンダ回り止めなし(MGZRD50Z)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(-) Rc
スクレーパ
コイル:(Z) 有
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40830588
MGZRD50Z-25
CADデータダウンロード
25
(-) オートスイッチなし
¥
37,070
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
40830597
MGZRD50Z-125
CADデータダウンロード
125
(-) オートスイッチなし
¥
40,150
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
40830606
MGZRD50Z-75-M9N
CADデータダウンロード
75
M9N
¥
42,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください