SMC
MGZR - 倍力シリンダ回り止めなし(MGZRG20)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
スクレーパ
コイル:(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40831376
MGZRG20-75
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥21,620
¥
19,980
¥21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
40831385
MGZRG20-75-M9PWL
CADデータダウンロード
M9PW
¥28,440
¥
26,980
¥29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください