曜日別特売

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10C1)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10C1) - SMC
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)4リード線(m)0.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40878556MHZ2-10C1-M9NVSM9NV(S) 1ヶ付
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40878565MHZ2-10C1-M9NM9N(-) 2ヶ付
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする