SMC
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16DNE)
シリンダ内径(Φmm)
16
作動方式
複動形
開閉ストローク(両側)(mm)
6
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40883955
MHZ2-16DNE-M9BVM
CADデータダウンロード
1
M9BV
¥28,000
¥
25,980
¥28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40883964
MHZ2-16DNE-M9BWV
CADデータダウンロード
0.5
M9BWV
¥28,000
¥
25,980
¥28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40883973
MHZ2-16DNE-M9BVL
CADデータダウンロード
3
M9BV
¥28,330
¥
26,980
¥29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください