曜日別特売

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20S1)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20S1) - SMC
シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40886773MHZ2-20S1-M9NS
27,280
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40886782MHZ2-20S1-M9NLS
27,610
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40886798MHZ2-20S1-M9BW
30,530
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40886807MHZ2-20S1-M9BV
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40886816MHZ2-20S1-M9NVM
31,190
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40886825MHZ2-20S1-M9BSDPC
34,380
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40886834MHZ2-20S1-M9BWSDPC
34,930
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする