曜日別特売

MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10C3)

MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10C3) - SMC
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40898086MHZL2-10C3-M9BS0.5M9B(S) 1ヶ付
25,470
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40898095MHZL2-10C3-M9NVS0.5M9NV(S) 1ヶ付
25,910
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40898104MHZL2-10C3-M9NVLS3M9NV(S) 1ヶ付
26,240
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40898113MHZL2-10C3-M9BW0.5M9BW(-) 2ヶ付
28,820
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする