曜日別特売

MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16C3)

MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16C3) - SMC
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)12内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40899644MHZL2-16C3-M9NLS3M9N(S) 1ヶ付
26,290
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40899653MHZL2-16C3-M9B0.5M9B(-) 2ヶ付
28,660
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40899662MHZL2-16C3-M9BW0.5M9BW(-) 2ヶ付
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40899678MHZL2-16C3-M9PVL3M9PV(-) 2ヶ付
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする