曜日別特売

MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16S1)

MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-16S1) - SMC
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)12内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40901114MHZL2-16S1-M9NMS1M9N(S) 1ヶ付
26,130
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40901123MHZL2-16S1-M9BWVS0.5M9BWV(S) 1ヶ付
26,460
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40901132MHZL2-16S1-M9NL3M9N(-) 2ヶ付
29,540
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40901148MHZL2-16S1-M9NVL3M9NV(-) 2ヶ付
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする