曜日別特売

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MNBC50)

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MNBC50) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40995754MNBC50-75-D75
42,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40995763MNBC50-175-D175
45,320
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40995772MNBC50-700-D700
58,030
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする