SMC
MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MNBC63)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40995788
MNBC63-100J-D
CADデータダウンロード
100
¥55,000
¥
49,980
¥54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40995797
MNBC63-125J-D
CADデータダウンロード
125
¥55,880
¥
49,980
¥54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください