曜日別特売

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MNBC80)

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MNBC80) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40995806MNBC80-75-D75
65,510
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40995815MNBC80-200-D200
69,080
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40995824MNBC80-600-D600
80,520
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする