SMC
MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MNBD63TN)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40996208
MNBD63TN-250J-D
CADデータダウンロード
¥60,280
¥
55,980
¥61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください