曜日別特売

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MNBL80)

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MNBL80) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40997617MNBL80-270-D270
71,940
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40997626MNBL80-370-D370
74,800
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40997635MNBL80-420-D420
76,230
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40997644MNBL80-900-D900
89,100
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40997653MNBL80-930-D930
91,960
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする