MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA10H2X)

MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA10H2X) - SMC
揺動角度(°)180サイズ(mm)10接続ポート位置(2) 標準型、180°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41010183MSQA10H2X-X232(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
77,990
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41010192MSQA10H2X-A93V-X232A93V
82,060
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
41010208MSQA10H2X-M9N-X232M9N
83,820
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41010217MSQA10H2X-M9BW-X232M9BW
84,150
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41010226MSQA10H2X-M9BL-X232M9B
84,260
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41010235MSQA10H2X-M9NL-X232M9N
84,480
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41010244MSQA10H2X-M9BWL-X232M9BW
84,810
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
41010253MSQA10H2X-M9NVL-X232M9NV
85,140
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41010262MSQA10H2X-M9BAVL-X232M9BAV
87,120
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする