曜日別特売

MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA10H4X)

MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA10H4X) - SMC
揺動角度(°)180サイズ(mm)10接続ポート位置(4) 対称型、180°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41010436MSQA10H4X-X232(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
77,990
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41010445MSQA10H4X-M9B-X232M9B
83,600
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41010454MSQA10H4X-M9BW-X232M9BW
84,150
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41010463MSQA10H4X-M9BL-X232M9B
84,260
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41010472MSQA10H4X-M9BWV-X232M9BWV
84,810
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
41010488MSQA10H4X-M9BVL-X232M9BV
85,140
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする