MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA10L2X)

MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA10L2X) - SMC
揺動角度(°)180サイズ(mm)10接続ポート位置(2) 標準型、180°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41010716MSQA10L2X-X232(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
77,990
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41010725MSQA10L2X-A93-X232A93
81,400
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
41010734MSQA10L2X-A93L-X232A93
82,060
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
41010743MSQA10L2X-M9B-X232M9B
83,600
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41010752MSQA10L2X-M9N-X232M9N
83,820
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41010768MSQA10L2X-M9NW-X232M9NW
84,150
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41010777MSQA10L2X-M9BW-X232M9BW
84,150
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41010786MSQA10L2X-M9BL-X232M9B
84,260
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41010795MSQA10L2X-M9NL-X232M9N
84,480
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41010804MSQA10L2X-M9PL-X232M9P
84,480
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41010813MSQA10L2X-M9BWL-X232M9BW
84,810
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
41010822MSQA10L2X-M9BVL-X232M9BV
85,140
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41010838MSQA10L2X-M9BAL-X232M9BA
86,460
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41010847MSQA10L2X-M9BAZ-X232M9BA
87,120
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする