曜日別特売

MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA10L5X)

MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA10L5X) - SMC
揺動角度(°)90サイズ(mm)10接続ポート位置(5) 対称型、90°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41011398MSQA10L5X-X232(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
77,990
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41011407MSQA10L5X-A93-X232A93
81,400
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
41011416MSQA10L5X-M9B-X232M9B
83,600
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41011425MSQA10L5X-M9BM-X232M9B
83,930
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41011434MSQA10L5X-M9BL-X232M9B
84,260
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41011443MSQA10L5X-M9BWL-X232M9BW
84,810
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
41011452MSQA10L5X-M9NAL-X232M9NA
86,460
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする