SMC
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA20L4)
揺動角度(°)
180
サイズ(mm)
20
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(4) 対称型、180°
ポートの種類
(-) M5
ショックアブソーバの種類
(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41012895
MSQA20L4-M9BW
CADデータダウンロード
0.5
M9BW
¥83,050
¥
74,980
¥82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41012904
MSQA20L4-M9NWL
CADデータダウンロード
3
M9NW
¥83,710
¥
76,980
¥84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41012913
MSQA20L4-M9BWL
CADデータダウンロード
3
M9BW
¥83,710
¥
76,980
¥84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41012922
MSQA20L4-M9PZ
CADデータダウンロード
5
M9P
¥84,040
¥
75,980
¥83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください