曜日別特売

MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA30L4)

MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA30L4) - SMC
揺動角度(°)180サイズ(mm)30接続ポート位置(4) 対称型、180°ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ポートの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41014864MSQA30L4-XN(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)(-XN) NPT1/8
80,740
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
41014873MSQA30L4-A96A96(-) Rc1/8
84,370
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41014882MSQA30L4-A93VLA93V(-) Rc1/8
85,470
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41014898MSQA30L4-M9PM9P(-) Rc1/8
86,570
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
41014907MSQA30L4-M9BWM9BW(-) Rc1/8
86,900
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
41014916MSQA30L4-M9BL-XNM9B(-XN) NPT1/8
87,010
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
41014925MSQA30L4-M9BZM9B(-) Rc1/8
87,780
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする