SMC
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB20L4)
揺動角度(°)
180
サイズ(mm)
20
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(4) 対称型、180°
ポートの種類
(-) M5
ショックアブソーバの種類
(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41022993
MSQB20L4-A93VZ
CADデータダウンロード
5
A93V
¥
56,710
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41023002
MSQB20L4-M9PV
CADデータダウンロード
0.5
M9PV
¥
57,810
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41023018
MSQB20L4-M9PWV
CADデータダウンロード
0.5
M9PWV
¥
58,140
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41023027
MSQB20L4-M9BAVZ
CADデータダウンロード
5
M9BAV
¥
61,220
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください